間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
エニダイン

ショックアブソーバー

注文コード:05693003
 
●特長: 
自己補正型/小・中型シリーズ  

●ストローク: 
6.4  
●質量(g): 
15  
●内径(Φmm): 
4.5  
●寸法H(mm): 
4.8  
●寸法A(mm): 
47  
●寸法F(mm): 
41  
●寸法A1(mm): 
57  
●寸法G(mm): 
6.6  
●最大吸収エネルギー(J[kgf・m]): 
2.9[0.3]  
●最大衝撃力(N[kgf]): 
891[91]  
●時間当たり最大吸収エネルギー(J/h[kgf・m/h]): 
5644[576]  
●等価質量(kg): 
2.0〜14  
●復帰用スプリング(N[kgf]): 
伸長2.6[0.27]、圧縮5.4[0.56]  
●寸法D(mm): 
2.50  
●最大推進力(N[kgf]): 
200[20.5]  
●寸法C(mm): 
M8×0.75  
●寸法E1(mm): 
6.8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05693003

PMX8MF-3
¥3,780
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧