間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 回転計/カウンター > カウンター > 古里精機製作所

1 件中 1 - 1 件
古里精機製作所

ラチェットカウンター

注文コード:
 
●特長: 
RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。  

●適合: 
1往復1進5ケタ  
●質量(g): 
107  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
87×32.5×45  
●文字寸法(mm): 
3.8×5  
●種別: 
カウンター  
●色: 
ブラック  
●寸法L(mm): 
8.5  
●寸法H(mm): 
45  
●寸法A(mm): 
30  
●寸法F(mm): 
29  
●寸法S(mm): 
12  
●寸法D(mm): 
19  
●寸法E(mm): 
32.5  
●寸法B(mm): 
56  
●寸法C(mm): 
87  
●取付寸法(mm): 
(前後)37×(左右)30×(穴径)φ4.2  
●リセット方式: 
ツマミ  
●寸法P(mm): 
10  
●寸法M(mm): 
10  
●寸法I(mm): 
16  
●寸法G(mm): 
37  
●寸法K(mm): 
21  
●回転方向: 
左軸正回転  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06704327 RSL-207-5 ¥2,550
¥2,352
出荷目安:10日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。