間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
信越化学工業

一液型RTVゴム

注文コード:07348512 注文コード:07348512
 
●特長: 
シリコーン一液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械、などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。  

●用途: 
接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用  

●仕様: 
一般用  
●液色: 
透明  
●破断伸度(%): 
400  
●比重: 
1.05(23℃時)  
●体積抵抗率(Ωcm): 
1T  
●絶縁破壊電圧(kV): 
23(1mm圧測定時)  
●指触乾燥時間(分): 
1  
●硬さ(デュロメータA): 
30  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
2.0[20]  
●硬化方式: 
脱アセプトンタイプ  
●外観: 
ペースト状  
●比誘電率 50Hz: 
3.0  
●誘電正接 50Hz: 
4×10-3  
●引張せん断接着強さ(MPa): 
1.2(アルミ)  
●危険物の種別: 
第二類  
●危険物の品名: 
引火性固体  
●危険物の含有量: 
100G  
●内容量: 
1本(100g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07348512

KE348 オープン
¥2,111 ¥2,005
特価
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧