間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
正和電工

防雨型延長コード 着脱式リング付

注文コード:06762034 注文コード:06762034 注文コード:06762043 注文コード:06762043
 
●特長: 
防雨構造で雨でも安心。
着脱式リングで狭いコンセント口もはめ込み簡単。  

●用途: 
電気器具を屋外で使用する時の延長コードとしてご使用ください。  

●規格: 
12A-125V VCT1.25SQ 50心 ビニールコード使用  
●容量(W): 
1500まで  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

コード長さ(m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06762034

SC-3R 3 オープン
¥3,133
出荷目安:5日

06762043

SC-5R 5 オープン

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06762043
SC-5R
06762034
SC-3R
正和電工
防雨型延長コード 着脱式リング付
1個 ¥3,133 長さに違いがあります(5m→3m)

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧