間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日本クランツレ

手押しスイーパー クランツレ2+2

注文コード:07291347 注文コード:07291347 注文コード:07291347
 
●特長: 
特許取得の2重ローラー構造で、ゴミを強力キャッチ!空缶でも拾うことが可能!
電源が必要なく、どこでも使用できます。
大型走行車輪と天然ゴムタイヤの採用により回転力を理想的に伝達。
耐久性に優れたナイロンブラシ。
ゴミを内側に集め、高さを5段階に調節可能なサイドブラシ。解除レバー付
使いやすい折りたたみ式ハンドル。省スペース収納
集塵ボックスを簡単に着脱できる取手付。ゴミの取り出しも簡単。  

●用途: 
工場構内通路、倉庫、配送センター
コンビニ、ホテル、駐車場
空港ターミナル
工事現場のホウキがわり  

●仕様: 
マイクロフィルター使用の通排気機構  
●質量(kg): 
17  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
800×900×350(ハンドル折りたたみ時)  
●集塵容量(L): 
40  
●材質(本体): 
集塵容器、カバー:強化プラスチック
ブラシ、ローラーブラシ:ナイロン  

●清掃幅(集塵幅)(mm): 
800  
●清掃能力(m2 /h): 
3000  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07291347

- ¥85,000
¥76,500
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥7,000
沖縄地方1個〜¥7,000
離島1個〜¥7,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

07291356
スイーパーサイドブラシセット

日本クランツレ

No.50195

1個

¥4,390

07291365
スイーパー後側ローラーブラシセット

日本クランツレ

No.50193

1個

¥4,880

07291374
スイーパー前側ローラーブラシセット

日本クランツレ

No.50192

1個

¥4,880

07291383
スイーパーホイールセット

日本クランツレ

No.50191

1個

¥5,370

09467001
スイーパープラスチックキーセット

日本クランツレ

No.50111

1セット(6本入り)

¥554

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧