タップハンドル

タップハンドル モノタロウ
(21件のレビュー)

用途タップ立て用ハンドル 材質#45 スチール ねじの種類M タイプタップ用 内容量1個
注意
※プライヤー等を使用してハンドルをしっかり締めてご使用下さい。
※仕様が変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07333803 1.5# M3-M12 M3~M12 191 150
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
07333821 #3 M6-M20 M6~M20 311 520
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
09215936 M1-M8 M1~M8 132 60
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
07333812 #2 M4-M14 M4~M14 283 270
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07333803
2021-03-06
用途:
機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ガタツキが少なく、タップをしっかりとホールドてくれます。機具自体の精度が非常に高く、極めて良い商品です。

対象商品:
07333803
2017-06-05
用途:
小計のタッピング時
運輸・通信業

特に問題なく利用出来ます。コストパフォーマンスが良い商品だと思います。

対象商品:
07333803
2017-02-21
用途:
燃料コックのオーバーホール

純正ではコックごと交換とあったのですが、コックカバーのカシメをドリルで揉んで
ばらして、なかのOリング交換、再度カバーを固定するのにタップを立てないといけなく
なり、購入しました。これでバイスグリップで回さなくてよくなりました。

対象商品:
07333803
2017-04-11
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品:
07333821
2016-11-01
用途:
自転車ペダルのタップ切り直し
マクソンジャパン株式会社 様

9/16インチ・タップに問題なく使えました。

対象商品:
07333821
2016-05-08
用途:
ハンドタップ作業の為。
サービス業

特に問題なし。

対象商品:
07333803
2016-09-29
用途:
タップさらい様のハンドルとして。

コスト面で非常に助かります。
耐久性は、使い込んでいかないわかりませんが。

対象商品:
07333803
2016-07-06
用途:
6mm、8㎜のタップ掛け

タップのシャンク締めのピッチが粗く2~3回位タップ切で緩んでガタつき其の為に毎回ハンドルを締める作業が増す。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする