間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
近畿製作所

ロングエアーダスター

注文コード:
 
●特長: 
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。  

●空気使用量(L/min): 
120  
●ノズル長(mm): 
100  
●全長(mm): 
187  
●質量(g): 
220  
●接続口径(inch): 
1/4  
●ノズル口径(Φmm): 
2  
●ノズルねじ径(inch): 
PF1/8  
●ノズル外径(Φmm): 
6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05848507

K-601-1(OPBタイプ) ¥1,910

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05852761
エアーダスターガンノズル

近畿製作所

K-601-0N

1個

¥376

06172031
エアーダスターガンノズル

近畿製作所

K-601-R-0N

1個

¥503

06172092
エアーダスターガンノズル

近畿製作所

K-601-5N

1個

¥3,648

06172117
エアーダスターガンノズル

近畿製作所

K-601B-1SSN

1個

¥1,567

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧