間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
油研工業

可変ピストンポンプ

注文コード:07008066 注文コード:07008066,07008084 注文コード:07008066,07008084 注文コード:07008066,07008084 注文コード:07008102 注文コード:07008102 注文コード:07008102 注文コード:07008102
 
●特長: 
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。  

●注意: 
作動油の汚染はポンプの故障および寿命低下の原因となりますので、作動油の汚染管理には十分注意をはらい、汚染度をNAS10級以内に保つようにしてください。
吸い込み側には少なくとも100μm(150メッシュ)のタンク用フィルタを、戻りラインには10μm以下の管路用フィルターを必ず設けてください。
圧力設定の際は、フルカットオフ圧力が最高使用圧力を越えないようにしてください。  

●取付方式: 
フート取付形  
●制御方式: 
プレッシャコンペンセータ制御形  
●許容回転数(min-1[r.p.m]): 
最高1800
最低600  

●圧力調整範囲(MPa): 
1.2〜16  
●回転方向: 
時計方向(軸端から見て)  
●機種: 
単段ポンプ  
●使用油: 
ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油
(粘度20〜40mm2/s、温度0〜60℃の条件下)  

●定格使用圧力(MPa): 
16  
●ポートの向き: 
アキシアルポート  
●軸端形状: 
平行キー形  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
理論押しのけ容積(cm3/rev)
最小調整流量(cm3/rev)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07008066

A16-L-R-01-C-K-32 21 18.7 15.8 4 ¥93,200
¥74,560 ¥70,832
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可

07008084

A22-L-R-01-C-K-32 16 18.7 22.2 6 ¥104,200
¥83,360 ¥79,192
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可

07008102

A37-L-R-01-C-K-32 21 32.3 36.9 10 ¥130,000
¥104,000 ¥98,800
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可

07008127

A56-L-R-01-C-K-32 21 39.3 56.2 12 ¥185,000
¥148,000 ¥140,600
特価
出荷目安:7日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧