間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
SUNX

形状保持チューブ

注文コード:06957885,06957894,06957903 注文コード:06957885,06957894,06957903
 
●特長: 
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。  

●材質: 
チューブ内部:アルミ
チューブ外被:高密度ポリエチレン
端末キャップ:ステンレス  

●最小曲げ半径(mm): 
R40以上  
●エア圧力範囲(MPa): 
0.02〜0.5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

長さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06957885

ER-VAK10 112 オープン
¥3,540 ¥3,363
特価
出荷目安:5日
返品不可

06957894

ER-VAK30 312 オープン
¥4,000 ¥3,800
特価
出荷目安:5日
返品不可

06957903

ER-VAK50 512 オープン
¥5,478 ¥5,204
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06869493
超小型イオナイザー

SUNX

ER-VS01

1台

¥106,700

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧