間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
オーム電機

パーソナルシュレッダー

注文コード:09200651 注文コード:09200651
 
●特長: 
クレジットカードも細断可能なパーソナルユースのシュレッダーです。
収納BOXは黒の半透明なのでゴミの量も瞬時に分かります。  

●注意: 
※モーター保護機能により3分以上の連続使用はできません。3分使用されましたら30分休ませて下さい。  

●質量(kg): 
約3.5  
●色: 
黒  
●機能: 
オートスタート
オートストップ
リバース  

●投入口厚(mm): 
紙細断部 約3  
●ダストボックス容量(L): 
約12  
●定格使用時間: 
3分間(オートカットオフ復帰時間 約30分)  
●電源(AC V): 
100(50/60Hz共用)  
●コード長さ(m): 
1.2  
●消費電力(W): 
104  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約310×205×347  
●細断速度: 
約3.6m/分  
●細断寸法(mm): 
約4×35  
●投入口幅(mm): 
紙細断部 約220  
●最大細断枚数: 
A4コピー用紙で5枚/カード1枚  
●投入口から刃までの距離(mm): 
約25  
●総合カタログVol13ページ: 
289  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09200651

SHR-351S オープン
¥3,790 ¥3,601
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧