工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
ドラムポンプ
>
アクアシステム
1 件中 1 - 1 件
アクアシステム
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
●特長:
エアー圧を0.05Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。
流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2〜3分で吐出できます
●用途:
溶剤(シンナ)
●材質:
本体:アルミ
吸入バルブ:アルミ
吐出側バルブ:BC製
ガン:アルミ
●最大吐出量(L/min):
35
●材質(ホース):
ステンレス
●ホース長さ(m):
2
●材質(Oリング):
テフロン
●使用可能粘度(cP):
3000
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
APD-20ASN
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02149883
APD-20ASN
¥121,000
¥86,824
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
アクアシステム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF