間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工事用品 > その他作業工具 > スクレーパー

1 件中 1 - 1 件
W.S

ステンレス皮スキ 42mm

注文コード:06762061
 
●用途: 
皮スキ、汚れ落としに!  

●全長(mm): 
215  
●刃幅(mm): 
42  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06762061 1067030 オープン
¥467 ¥444
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。




はじめてのお客様へ



最近見た商品
ステンレス皮スキ 42mm ステンレス皮スキ 42mm
W.S

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント