間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 電球 > HIDランプ > メタルハライドランプ

1 件中 1 - 1 件
岩崎電気

FECマルチハイエースH

注文コード:06791197
 
●特長: 
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!
長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。
水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。
従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。
全光束が15%アップし、省エネです!  

●用途: 
工場の高天井照明
銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー
公会堂・講堂
体育館などのスポーツ施設
百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用
公園・街路  

●相関色温度(K): 
4200  
●全光束(Lm): 
25500(垂直時)  
●定格寿命(時間): 
12000  
●ランプ電流(A): 
2.5  
●平均演色評価数(Ra): 
75  
●ランプ効率(Lm/W): 
85  
●ランプ電圧(V): 
130  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06791197 MF300LSH/BUP ¥12,300
¥11,480 ¥10,906
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。