工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
タイホーコーザイ
>
グリーススプレー
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ
ブレーキラバーグリース
●特長:
二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。
優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの機密を保ちます。
ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
●用途:
ホイールシリンダーのピストン及びカップ。
ホイールアジャスター、アンカーピン
バックプレートとブレーキシューのあたり部
ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。
●成分:
二硫化モリブデン
特殊石鹸グリース
ポリエーテル系合成油
アルコール類
LPG
第一石油類120ml 危険等級U
●使用温度範囲(℃):
-20〜200
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●危険物の含有量:
120ml
●RED BOOKVol4ページ:
410
●内容量:
1本(300mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
0023
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05839312
0023
¥2,250
¥1,350
¥1,283
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ブレーキラバーグリース
タイホーコーザイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF