工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
タイホーコーザイ
>
防錆/浸透剤
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ
エンジンコート
●特長:
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです
密着性、耐水性、防蝕性に優れています。
長期間艶を保ちます。
電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
●用途:
エンジンのアルミカバーの塗装。
バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
バッテリー端子の防錆。
●成分:
・耐熱性アクリル樹脂・キシレン
LPG/DME
・第一石油類135ml 危険等級U
●乾燥時間(分):
10〜15(常温)
●耐熱温度(℃):
150
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●危険物の含有量:
135ml
●内容量:
300mL
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NX80
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06710365
NX80
¥1,700
¥940
¥893
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エンジンコート
タイホーコーザイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF