工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
検査剤/探傷剤
>
タイホーコーザイ
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ
ミクロチェック現像液 速乾性
●用途:
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
●成分:
炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・
メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級U
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
アルコ−ル類
●危険物の含有量:
189ml
●RED BOOKVol4ページ:
409
●内容量:
1本(420mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
0156
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06790201
0156
¥950
¥798
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ミクロチェック現像液 速乾性
タイホーコーザイ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF