間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 文房具 > ペン・鉛筆 > マーキングペン > 油性マーカー > キャップ式

1 件中 1 - 1 件
寺西化学

マジックインキ 極太セット

注文コード:06700127 注文コード:06700127 注文コード:06700127
 
●特長: 
ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ。インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。ベルマーク運動参加商品。  

●用途: 
ポスター・ポップ用  

●インク色: 
黒、赤、青、緑、黄、橙、空、桃  
●線幅(mm): 
10×18  
●寸法・サイズ(mm): 
247×186×32  
●質量(g): 
700  
●内容量: 
1セット(8色)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06700127 MGD-8 ¥2,800
¥2,800 ¥2,660
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。