間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 文房具 > ペン・鉛筆 > マーキングペン > 油性マーカー > キャップ式

1 件中 1 - 1 件
寺西化学

マジックインキ ワイドセット

注文コード:
 
●特長: 
ポップ用に便利な太書きタイプ。インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。ベルマーク運動参加商品。  

●用途: 
ポップ用  

●インク色: 
黒、赤、青、緑、黄、茶、橙、紫  
●線幅(mm): 
10×10  
●寸法・サイズ(mm): 
222×162×30  
●質量(g): 
550  
●内容量: 
1セット(8色)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06700111 MWD-8 ¥2,240
¥2,240
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。