間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

モリアタック

注文コード:06772875
 
●特長: 
低温から高温迄(-30℃〜+400℃)、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。
一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。
不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。  

●用途: 
工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止  

●仕様: 
振子式摩擦係数:0.10  
●成分: 
二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG  
●性能: 
振子式摩擦係数=0.10・四球試験(200rpm、kg/cm2)=13.5  
●備考: 
第一石油類108ml 危険等級U  
●使用温度範囲(℃): 
-30〜400  
●耐荷重性能(MPa): 
0.75以上(曽田式四球法200rpm)  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
108ml  
●内容量: 
1本(300mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06772875

NX22 ¥2,800
¥2,031 ¥1,929
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧