間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > スリーボンド > 液状ガスケット

1 件中 1 - 1 件
スリーボンド

1液常温硬化型シリコーン系シール剤

注文コード:
 
●特長: 
ThreeBonnd1216Eは1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。  

●用途: 
自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面  

●使用温度範囲(℃): 
-60〜200(250)  
●液色: 
灰色ペースト状  
●容器: 
カートリッジ  
●比重: 
1.36(25℃)  
●伸び(%): 
300(硬化後)  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
3.33[34.0]  
●粘度(25℃)(Pa・s[P]): 
200[2000]  
●剪断接着力 MPa[kgf/cm2]: 
2.45[25.0]  
●反応形態: 
脱オキシム  
●未硬化時耐圧性MPa[kgf/cm2]: 
クリアランス0.1mm:480[4.9]
クリアランス0.2mm:245[2.5]
クリアランス0.5mm:98[1.0]  

●危険物の種別: 
非危険物  
●危険物の品名: 
指定可燃物(可燃性固体類)  
●内容量: 
1本(330mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06998896 TB1216E ¥5,300
¥5,000 ¥4,750
特価
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。