工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
送風機
>
昭和電機
>
ターボファン
1 件中 1 - 1 件
昭和電機
高圧形シリーズ ガストブロア
●特長:
低騒音化 高性能サイレンサを内蔵し、より低騒音化を実現しました。小形・軽量化 新羽根車の採用によって、大幅な小形・軽量化を実現しました。
●出力(kW):
0.4
●質量(kg):
15
●電圧(V):
三相200
●軸受呼び番号:
6204ZZWR:羽根車側
6203UU:反羽根車側
●最大風量(m
3
/min)50/60Hz:
1.1/1.3:吸込、吐出
●騒音値(50/60Hz)dB(A):
54/58(最大風量時)
●始動電流(A)(50/60Hz):
11/10
●電流(A)(50/60Hz):
2.8/2.5:吸込
2.9/2.8:吐出
●材質(ケーシング):
ADC12
●材質(羽根車):
ADC12
A5052P
●最大静圧(kPa)(50/60Hz):
12.7/16.2:吸込
15.7/17.2:吐出
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
U2V-40T
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07253504
U2V-40T
¥66,400
¥59,760
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
高圧形シリーズ ガストブロア
昭和電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF