工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
グローブボックス用
1 件中 1 - 1 件
ハナキゴム
グローブボックス用手袋
●特長:
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
●用途:
トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
ガラス、金属のエッチング用。
メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
●厚さ(mm):
0.4
●手の平幅(cm):
13
●全長(cm):
80
●種別:
合成ゴム製・平指型
●サイズ:
K-82A
●袖口部内径(φcm):
20.0
●内容量:
1双
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ハナローブK-82(平)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03340671
ハナローブK-82(平)
¥14,550
¥13,333
¥12,666
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
グローブボックス用手袋
ハナキゴム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF