間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 超音波洗浄機 > 超音波洗浄器

1 件中 1 - 1 件
ヴェルヴォクリーア

卓上型超音波洗浄器

注文コード:02147616 注文コード:02147616
 
●特長: 
発振機、洗浄槽がセパレート式で液の出し入れに便利。  

●付属品: 
洗浄槽ふた  
●種別: 
超音波洗浄器  
●容量(L): 
0.39  
●洗浄槽内寸法(mm): 
φ98×52  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
215×123×144  
●質量(kg): 
1.5  
●材質(本体): 
ABS  
●電源: 
100V 50/60Hz  
●超音波出力(W): 
30  
●電源コード(m): 
1.3  
●液温範囲(℃): 
5〜70  
●発振周波数(kHz): 
40  
●材質(洗浄槽): 
SUS304(t=0.8mm)  
●対応溶液: 
中性・弱アルカリ洗剤  
●振動子: 
ボルト締めランジュバン型  
●定格消費電力(VA): 
40  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02147616 VS-50R ¥52,000
¥46,800 ¥44,460
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。