非接触式検相器

非接触式検相器 HIOKI(日置電機)

非接触式!被覆電線の上から検相。
100mm2相当の被覆電線を挟むだけ。
LEDの回転表示により、三相電源の相順が一目でわかります。
正相時はピッピッと断続音、逆相時はピーと連続音でお知らせ。
電線の活線チェック&簡易検電。
15分で自動的に電源OFF。

付属品
携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ 各1
単3形マンガン乾電池(R6P)×2
表示
正相:検相ランプ4灯が時計回りに順次点灯、断続音
逆相:検相ランプ4灯が反時計回りに順次点灯、連続音
活電:動作電圧範囲内にてR-S、S-Tランプ点灯
電池チェック
電源ON時:ONランプ点灯
電池消耗時:ONランプ点滅
トラスコ品番292-3190 電源単3形マンガン乾電池(R6P)×2 ケーブル長(m)0.7 検出方式(電圧)静電誘導式 連続使用時間(時間)70 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30 測定機能検相(正相、逆相)、活線チェック 使用周波数(Hz)(範囲)50/60Hz(正弦波、連続入力) 被測定可能導体径(mm)仕上り外径Φ17(導体断面積100mm2相当)までの絶縁電線 オートパワーオフ電源投入後、15分経過後に電源OFF 動作電圧(範囲)AC70~600 内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07316233 3129 200
18,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする