工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
台車
>
金網台車
1 件中 1 - 1 件
エヌケーキャリーキャスター
メッキ金網付プラ台車
●特長:
安全性と機能性、使いやすさとデザイン性を徹底的に追求したオリジナリティのある金網台車をご提案します。
荷台(フレーム)は、強化PP樹脂製で軽量化を実現。耐衝撃性・耐薬品性・耐久性に優れています。
金網は、手に優しい安全設計(特許申請中)で、キズにも錆にも強く、高い品質を有しています。
始動抵抗が35%も向上した軽い走行性能。
床面汚染が少ない赤ブタジェンゴム車輪を使用。プラ台車専用フットブレーキ。
足先で、内側のONペダル(黒)を、軽く踏み込むと後輪の固定車2輪が同時にロックします。また、外側のOFFペダル(黄)を踏むとロックは解除になります。
金網内寸の( )の寸法は、ハンドルからの有効内寸法です。
備考: ワンタッチ式フットブレーキ(PR-ST)付。
●積載荷重(kg):
300
●荷台寸法(mm):
814×513
●金網内寸(mm):
760×460(702×402)
●質量(kg):
23
●色:
ブルー
●車輪径(Φmm):
130
●床面高さ(mm):
190
●押手高さ(mm):
905
●金網高さ(mm):
500
●ブレーキ種類:
PR-20ST
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PRBL-207-ST
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03370114
PRBL-207-ST
¥61,400
¥43,540
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
メッキ金網付プラ台車
エヌケーキャリーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF