間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ダイヤゴム

ダイローブ5500(滑り止め付き)

注文コード:
 
●特長: 
手のひら部分に滑り止め付。
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
溶剤の中での作業やダイローブ550では物足りなさを感じる溶剤作業にお薦めします。
手袋の表面に油状のものがにじまないノーブリードタイプです。(塗装時にハジキにくい)
ダイローブ5000を長くしたタイプ。  

●種別: 
強力溶剤用長手タイプ  
●全長(cm): 
33  
●中指長(cm): 
7.9  
●手の平幅(cm): 
11.7  
●厚さ(mm): 
1.0(裏地含む)  
●材質(裏): 
綿100%(メリヤス)  
●色: 
白  
●内容量: 
1双  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07323784

5500 L 返品不可

廃番

07323793

5500 LW 返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧