工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
真空ポンプ
>
小型モーター直結型油回転真空ポンプ
1 件中 1 - 1 件
アルバック機工
小型モーター直結型油回転真空ポンプ
●特長:
/ 小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。/ 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。/ 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。/ ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
●寸法(mm):
156×299.5×199.5
●質量(kg):
9
●到達圧力(Pa):
0.13
●排気速度(50/60Hz)(L/min):
20/24
●吸気管径(Φmm):
18.0
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
G-20DA
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02141824
G-20DA
¥119,000
¥82,110
¥78,005
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
小型モーター直結型油回転真空ポンプ
アルバック機工
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF