間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
鎌田信号機

強力ブザー

注文コード:02502927,02502936
 
●音量: 
85dB以上  
●定格容量: 
4W  
●材質: 
ABS樹脂  
●色: 
クリーム  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

定格電圧(V)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02502927

VF-100(2081) AC100 オープン

廃番

02502936

VF-200(2082) AC200 オープン

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧