間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > レバーホイスト > MonotaRO

2 件中 1 - 2 件
MonotaRO

レバーホイスト

注文コード:07323662,08435402 注文コード:07323662,08435402 注文コード:07323662,08435402 注文コード:07323662,08435402 注文コード:07323662,08435402
 
●特長: 
外部衝撃に強いギヤーカバー採用でショックに強く耐久性抜群。
制御面積と制御力をアップしたノンアスベスト材ブレーキを採用し、操作を中止すると瞬時に作動し荷重を強力に保持します。
強靭なV級ロードチェーンを使用しています、しかもメッキ処理を施していますのでサビにくいです。
雨水チリを防ぐようブレーキカバーと操作ハンドルの接合部は凹凸接合され密閉されています。
荷重がかかっている時は切替つまみが遊転でも自動的にブレーキがかかり、荷物を保持します。  

●定格荷重(t): 
0.5  
●標準揚程(m): 
1.5  
●フック間最短距離(mm): 
270  
●寸法E(mm): 
23  
●寸法B(mm): 
280  
●寸法A(mm): 
81  
●質量(kg): 
3.8  
●ロードチェーン線径(mm)×掛数: 
5.0×1  
●寸法G(mm): 
15  
●寸法C(mm): 
26  
●寸法D(mm): 
83  
●寸法F(mm): 
34  
●手引力(kg): 
34  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07323662 LH-05 733 184 オープン 返品保証
廃番
08435402 LH-05 オープン 返品不可
返品保証
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07323662
LH-05
03363753
OHLV-0.5U
オーエッチ工業
オーエッチレバー
1台 ¥11,042 メーカーが異なります。

その他関連商品

玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)

オーエッチ工業

商品点数:6

¥822〜

09929963
LH-05用パーツ

MonotaRO

部品番号:3

1個

¥222

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ダイス (43mm径)

エフケー

商品点数:24

¥1,204

ストレートドリル

YG-1

商品点数:26

¥185〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 旋盤移動
クレーン吊りの補助として調節に利用
SEC鈴木電子有限会社 様(埼玉県) [2008-03-09]

満足度:
用途: パイプ運送時の荷締め。
操作性も良く、価格も満足。
修理もOKとの事だが、安いので新品買った方が得かな。
[2007-11-08]