扁平缶(両口・取っ手・ノズル付)
食品に使用できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)350
ノズル付き
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
口径A1(Φmm)44
内容量1本
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07293885 | No.0202 | 09216225 | No.0205 |
|
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) | 瑞穂化成工業 | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | ノズルは別売になります。 |
| 34877832 | No.0203 | 09216234 | No.0206 |
|
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) | 瑞穂化成工業 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | ノズルは別売になります。 |
| 34877841 | No.0204 | 09216243 | No.0207 |
|
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) | 瑞穂化成工業 | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | ノズルは別売になります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 34877832
2019-07-25
- 用途:
- 液体の保管
教育・研究機関
オイルの保管に使用しています.耐薬品性さえ確保できれば,価格重視で導入するようにしています.十分使用出来ています.
- 対象商品:
- 07293885
2016-04-04
- 用途:
- 水保存用
タカダ 様
(農・林・水産業)
形がスリムで置きスペースが小さい、キャップの回転がやや固いが、使い慣れれば円滑になるかもしれない。
- 対象商品:
- 07293885
2014-03-09
- 用途:
- 洗剤容器として
有限会社グローウィン 様
(サービス業)
特に不満無し。
キャップの耐久性があまりないかな?
ギュッと締め付けないほうがいいみたい
- 対象商品:
- 07293885
2012-01-27
- 用途:
- 加湿器に水を入れるために使用しています。
冬にエアコンをつけていると湿度を40~60%の間に保とうとすると
かなりの台数が必要になり給水をやかんやペットボトルでするは大変なので
こちらを試しに導入させていただきました。
いっぱいに入れるとノズル側から移動中に水がこぼれそうになることや
給水時に急に水がたくさん飛び出すことがあったりしますが
注ぐのも入れるのも楽ですし2Lペットボトル何本もに水を入れ
持ち運ぶのと比べてとても楽で時間や手間も省けて便利です。
4L程度のものもあると女性にも持ち運びやすいサイズや重さになるのにと少し残念ですが
時間も労力も省けて良いお買い物をさせていただいたように思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 34877841
2014-04-02
- 用途:
- 今後このメーカーのものは買わない
使用2日目にしてキャップが破壊・・
粗悪な材料を使用していると思われる。
キャップのネジ状部分の設計も悪い。
設計というほどの複雑なものでもないが
その単純なものでさえ良くできていない。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
材質がポリエチレン製となっておりますので、ご使用になられる溶液によっては破損する場合がございます。
耐薬データの詳細につきましては下記をご覧下さい。
http://image.monotaro.com/etc/pdf/product/taiyakudata.pdf?
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09