超強力両面テープ 粗面用HG

超強力両面テープ  粗面用HG ニトムズ
(2件のレビュー)

【JIS規格 Z1541】1種1号適合の超強力両面テープ粗面用HGは、初期接着性に優れ、なじみやすいので凸凹面やザラザラ面の粗面にも使用できます。
木材や合板、コンクリートなどへの接着や固定にも適しています。
耐候性にも優れているので屋内はもちろん屋外でも使用できます。
手軽に使えるスタンダードタイプです。

用途合板・べニヤなどの粗面への接着・固定に テープ厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-20~180(接着後) 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)29.0 保持力(g)890(15mm×20mm/SUS同士) 内容量1巻
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07226527 T4240 15 1
450
 
 
取扱い終了
07226536 T4250 20 1
550
 
 
取扱い終了
07226545 T4260 15 4
1,250
 
 
取扱い終了
07226554 T4270 20 4
1,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07226527
2014-06-10
用途:
車の内装にETC貼り付け

ETC車載器を内装に張り付ける際に利用しました、過去にいろいろな「強力」両面テープを利用しましたが、夏場の暑い時期には熱ダレで、接着力が弱くなり、剥がれ落ちてきました、この両面テープはいまのところ接着力が協力で、しっかり固定され剥がれ落ちません、これから気温が上昇するので、耐久性が楽しみです。

対象商品:
07226545
2014-11-20
用途:
部品のカバーの貼り付け

厚さが丁度よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする