商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 工場の清掃 |
ブロア口とつなぎ目からのホコリの漏れがすごい。
価格相応とはおもいますが、・・・
吸い込んだホコリを拡散させてると思うとやはり価格相応のものを買った方がいいのかなと思います。
価格相応とはおもいますが、・・・
吸い込んだホコリを拡散させてると思うとやはり価格相応のものを買った方がいいのかなと思います。
[2008-07-09]
ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。
| 満足度: |
|
| 用途: | 現場の清掃 |
運転音が大きい。
上部のブロア部分からの吹き出しがもの凄いので使用場所を考える必要がある。
コードが短い!!(4mくらいかな?)
上部のブロア部分からの吹き出しがもの凄いので使用場所を考える必要がある。
コードが短い!!(4mくらいかな?)
[2008-01-17]
お客様から商品の改良依頼があったことを生産委託先にお伝えいたします。レビューを書いていただきありがとうございました。
| 満足度: |
|
| 用途: | 工場内清掃 |
購入動機はズバリ「値段の安さ」。ダメモトで買ってみたら十分活躍してくれる。使用感を言わせて貰うと「ツルクチ」はもう少し短い方が使い良い。「ブロア」の接続が天にあるのはどうかとも思う。(メインは掃除機なので普段の掃除に風が邪魔。)欲を言えば「コード長」が、もう少し欲しい!(コード掛けも、あればベター)しかし、コノ値段でこの機能!お買い得感は常にある!
昭平堂産業有限会社 様(栃木県)
[2007-10-11]
| 用途: | 工事の後作業 |
安価のわりに力強い
ヤマト工業株式会社 様(東京都)
[2007-10-02]
| 用途: | 農業用倉庫の清掃 |
ホコリの多い場所には向きません,排気口からホコリが噴出します。また,本体の吸引力は強いのですが,床ヘッド使い方に工夫が必要です。「四角い床を丸く掃く」ことになります。 初めての導入なので比較致しかねます。
[2007-07-31]