工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
養生テープ
>
ポリエチレンクロス
>
積水化学工業
1 件中 1 - 1 件
積水化学工業
新床養生テープ No.831
●特長:
建築養生や床養生シートを固定するために開発したテープです。
手で簡単に切ることができ、糊残りしないので、効率よく施工できます。
特殊基材と粘着剤の組み合わせにより、耐候性に優れています。
手で軽く切れるので、貼付作業がスムーズに行えます。
●用途:
木質フロアー材への養生シート保持、固定に
床養生用
●注意:
※白木への使用は、汚染などのおそれがありますので、避けてください。
塩ビ系フロア材への使用、床養生以外での使用は、変色、糊残りすることがありますので、使用前にお確かめください。
●種別:
床養生シート固定用
●材質:
特殊ポリオレフィンクロス
●厚さ(mm):
0.14
●テープ幅(mm):
50
●テープ長さ(m):
25
●粘着剤:
アクリル系
●RED BOOKVol4ページ:
973
●内容量:
1箱(30巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
#831
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07236643
#831
オープン
¥8,980
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
新床養生テープ No.831
積水化学工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF