間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > マルチカート

1 件中 1 - 1 件
フリーベアコーポレーション

マルチ台車

注文コード:02400194 注文コード:02400194 注文コード:02400194
 
●特長: 
荷物の量や形に合わせて2通りに変形。
収納時に場所をとらないコンパクトな本体は、狭い路地でも威力を発揮。
抜群の小回りでスムーズな搬送を実現します。  

●積載荷重(kg): 
150  
●材質(車輪): 
ゴム  
●全長(mm): 
1045  
●質量(kg): 
15.4  
●荷台寸法(長さ)(mm): 
930  
●幅(mm): 
450  
●ハンドル高さ(mm): 
四輪時:775  
●使用車輪(Φmm): 
固定:150
自由:100  

●材質(本体): 
スチール  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02400194 ユニエース150 ¥34,000
¥33,309 ¥31,644
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。