間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
朝日産業

捕虫器 「ムシポン」

注文コード:02350126
 
●特長: 
捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。
使用時で5 ヶ月、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されておりませんので、設置場所を選びません。
通常の蛍光灯の130 倍の誘虫効果のあるライトを搭載しております。
捕獲した虫は生態調査などの研究にも利用できます。
取付方法により2段、3段4段とコーナーたて型に設置できます。  

●用途: 
様々な場所での捕虫に。工場用。
食品工場、飲料メーカー、給食センター
製紙工場、印刷工場、塗装工場
薬品工場、化学工場、プラスチック工場
ラップ・フィルム工場、各種パッケージ工場  

●幅(mm): 
185  
●高さ(mm): 
730  
●奥行(mm): 
110  
●定格(50-60Hz): 
100V  
●有効面積(m2): 
50〜80  
●誘虫ランプ: 
FL30SBL×1灯(30W)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

種別
質量(kg)
捕虫紙
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02350126

MP-3000T 片面誘引型
目隠しあり
縦置き、隅置き
2.9 S-30(1個使用) ¥37,800
¥30,260
出荷目安:5日

02350135

MP-3000TW 片面誘引型
目隠しあり
縦置き、隅置き
補虫テープ2本タイプ
3 S-30(2個使用) ¥39,800
¥31,820
出荷目安:5日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02350162
「ムシポン」用補虫紙

朝日産業

S-30

5個

¥1,225

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧