工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
虫対策
>
電撃殺虫器
1 件中 1 - 1 件
朝日産業
殺虫器
●特長:
害虫の好む光(波長3650 A °)で誘い寄せ高電圧で感電死させます。
本器は安全装置付で危険はありません。
虫受皿は簡単に取りはずせ虫の死がいの処理が衛生的に行なえます。
底床型でスペースを取りません。
堅牢で軽量で故障の心配がなく、寿命は半永久的です。
●付属品:
20W型捕虫蛍光灯/2灯、吊り下げチェーン
●種別:
電撃式/屋外タイプ
●質量(kg):
16.0
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
800×323×303
●定格(50-60Hz):
100V
●有効面積(m
2
):
150〜300
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AS-020
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02350092
AS-020
¥127,400
¥76,438
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
殺虫器
朝日産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF