工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
コンベヤ
>
ベルトコンベヤ
>
KYC
4 件中 1 - 4 件
光洋機械産業
ベビーコンベヤ 平型
●特長:
ローラは、特殊樹脂製のオールローラ式で、回転が滑らかで、錆、腐食がなく衛生的かつ長時間の使用に耐えます。
ベルトは、パッケージベルトを使用しており、急傾斜運搬が可能です。
●用途:
ダンボール箱、木箱、袋物の運搬用
●仕様:
KL型(平型)
●ベルト幅(mm):
300
●出力(W):
400
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KL1-35AL
KL1-45AL
KL3-35AL
KL3-45AL
質量(kg)
選択解除
76
80
87
91
電圧(V)
選択解除
100
200/220
揚程(m)
選択解除
1.0〜1.85
1.0〜2.34
電源
選択解除
三相
単相
機長(m)
選択解除
3.4
4.4
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07083045
KL1-35AL
80
100
1.0〜1.85
単相
3.4
¥290,000
07083054
KL1-45AL
91
100
1.0〜2.34
単相
4.4
¥316,000
07083063
KL3-35AL
76
200/220
1.0〜1.85
三相
3.4
¥282,000
07083072
KL3-45AL
87
200/220
1.0〜2.34
三相
4.4
¥308,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥16,000
沖縄地方
1個〜
¥20,000
離島
1個〜
¥20,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ベビーコンベヤ 平型
光洋機械産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF