間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > ビニールテープ > オカモト

15 件中 1 - 15 件
オカモト

ビニールテープ

注文コード:07399515,07399567,07399612 注文コード:07399524,07399576,07399621 注文コード:07399533,07399585,07399637 注文コード:07399542,07399594,07399646 注文コード:07399551,07399603,07399655
 
●特長: 
確かな粘着性で被着体にしっかりつきます。
豊富なバリエーションをそろえています。
低VOC対策型粘着剤を使用しています。
耐水性・耐薬品性にすぐれています。  

●テープ長さ(m): 
20  
●テープ厚さ(mm): 
0.20±0.03  
●伸び(%): 
150以上  
●材質(テープ): 
ポリ塩化ビニル  
●粘着力(N/10mm): 
1.57以上  
●引張強度(N/10mm): 
20以上  
●体積抵抗率(MΩcm): 
1.0×106  
●破壊電圧(kV): 
6以上  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量

テープ幅(mm)
RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07399515 No.470 1箱(200巻入) 19 オープン 廃番
07399524 No.470 1箱(200巻入) 19 オープン 廃番
07399533 No.470 1箱(200巻入) 19 オープン 廃番
07399542 No.470 1箱(200巻入) 19 オープン 廃番
07399551 No.470 1箱(200巻入) 19 オープン 廃番
07399567 No.470 1箱(100巻入) 38 992 オープン
¥17,800
出荷目安:5日
07399576 No.470 1箱(100巻入) 38 992 オープン
¥17,800
出荷目安:5日
07399585 No.470 1箱(100巻入) 38 992 オープン
¥17,800
出荷目安:5日
07399594 No.470 1箱(100巻入) 38 オープン
¥20,308
出荷目安:5日
07399603 No.470 1箱(100巻入) 38 オープン
¥25,385
出荷目安:5日
07399612 No.470 1箱(80巻入) 50 オープン
¥26,769
出荷目安:5日
07399621 No.470 1箱(80巻入) 50 992 オープン
¥18,800
出荷目安:5日
07399637 No.470 1箱(80巻入) 50 オープン
¥26,769
出荷目安:5日
07399646 No.470 1箱(80巻入) 50 オープン
¥21,415
出荷目安:5日
07399655 No.470 1箱(80巻入) 50 オープン
¥26,769
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 水中ポンプを入れる時に鉄管とケーブル類を結束するのに使用
以前は50mm幅の物を使用していたが現在は38mm幅の物で充分。粘着力、他の強度が強い。
株式会社那須井戸メンテナンス 様(栃木県) [2007-01-20]