工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
接合テープ・ブチルテープ
1 件中 1 - 1 件
オカモト
AB防水テープ
●特長:
ブチルの良さとアクリルの良さをともにいかした防水テープ。
片面に防水用として実績のあるブチル系粘着剤、もう片面はシートになじみの良いアクリル系粘着剤を使用しています。
透湿防水シートをアクリル粘着剤面に貼りあわせる事によりシートの膨潤によるしわの問題を解消します。
●その他:
住宅外装テクニカルセンター・日本窯業外装材協会推奨防水テープ
●テープ幅(mm):
50
●テープ長さ(m):
20
●テープ厚さ(mm):
0.5
●基材:
ポリエステル
●粘着力(N/25mm):
ブチル面:20.00
アクリル面:30.00
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AB-01
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07399454
AB-01
オープン
¥1,167
¥1,109
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
AB防水テープ
オカモト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF