工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
撹拌機
>
阪和化工機
3 件中 1 - 3 件
阪和化工機
立型撹拌機(低速用)
●特長:
立型では最小型で重量は僅か3 .5 〜7 .5 kg で取付簡単。
取付フランジ部にオイルシールとベアリング使用で耐久性抜群。
運転音はオフィス並に静粛です。
各種用途に応じた回転数3 種類(毎分60 、120 、240 回転)の内から選定。
汎用規格量産品で安価、短納期です。
●段数:
1段
●シャフト(長さ):
450
●最大撹拌容量(L)稀薄液:
100
●最大撹拌容量(L)中粘度:
30
●出力(W):
25
●シャフト径(Φmm):
16
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
HJ-8225-8
HJ-8225-15
HJ-8225-30
質量(kg)
選択解除
3.5
4.0
枚数
選択解除
2
3
羽根(Φ)
選択解除
100
170
220
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02149174
HJ-8225-8
3.5
3
100
¥117,900
¥84,888
¥80,644
02149156
HJ-8225-15
3.5
2
170
¥121,900
¥87,766
¥83,378
02149165
HJ-8225-30
4.0
2
220
¥125,900
¥90,646
¥86,114
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
立型撹拌機(低速用)
阪和化工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)