間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
阪和化工機

立型撹拌機(低速用)

注文コード:02149296,02149271,02149287
 
●特長: 
立型では最小型で重量は僅か3 .5 〜7 .5 kg で取付簡単。
取付フランジ部にオイルシールとベアリング使用で耐久性抜群。
運転音はオフィス並に静粛です。
各種用途に応じた回転数3 種類(毎分60 、120 、240 回転)の内から選定。
汎用規格量産品で安価、短納期です。  

●段数: 
1段  
●シャフト(長さ): 
900  
●最大撹拌容量(L)稀薄液: 
500  
●最大撹拌容量(L)中粘度: 
150  
●出力(W): 
90  
●シャフト径(Φmm): 
16  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(kg)
枚数
羽根(Φ)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02149296

HJ-8290-8 7.0 3 200 ¥150,700
¥120,560 ¥114,532
特価
出荷目安:5日

02149271

HJ-8290-15 7.0 2 280 ¥155,600
¥112,030 ¥106,429
特価
出荷目安:5日

02149287

HJ-8290-30 7.5 2 360 ¥162,200
¥116,782 ¥110,943
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧