工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
電子カウンタ
>
北陽電機
>
電磁カウンタ
3 件中 1 - 3 件
北陽電機
低価格電磁カウンタ
●質量(g):
115
●桁数:
4桁
●最高計数速度:
10Hz
●取付方式:
パネル取付
●接続方式:
はんだづけ端子(アダプタにより「ねじ端子」も可)
●ケース色:
黒
●材質(ケース):
透明ポリカーボネート樹脂
●リセット方式:
手動
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AC-NEA4-AC100V
AC-NEA4-AC200V
AC-NEA4-DC24V
電源電圧(V)
選択解除
AC100V
AC200V
DC24V
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02483582
AC-NEA4-AC100V
AC100V
¥4,667
¥4,434
02483591
AC-NEA4-AC200V
AC200V
¥4,667
¥4,434
02483607
AC-NEA4-DC24V
DC24V
¥4,333
¥4,116
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
低価格電磁カウンタ
北陽電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF