工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
薬品ポンプ/油用ポンプ
>
油用ポンプ(工進)
1 件中 1 - 1 件
工進
M型ホースセット
●特長:
1000m
2
/sの高粘度油の移送もラクラクこなします。
ノズル・ストレーナー・ワンタッチ継手2ケ(吸入のみ)
●吸入口径(Φmm):
20
●吐出口径(Φmm):
20
●吸入長さ(m):
2
●吐出長さ(m):
2
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03365652
-
¥14,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
03352587
チェンジマスターミニ
工進
GM-2010
1個
¥63,438
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
M型ホースセット
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF