工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
油圧機器
>
流量制御弁(ダイキン工業)
>
システムタック弁
1 件中 1 - 1 件
ダイキン工業
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁
●特長:
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
●仕様:
メータアウト制御
流量調整ねじ形
●適合:
流体:石油系作動油、水・グリコール系作動油
●質量(kg):
1.2
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
25[250]
●呼び径:
1/4
●最大流量(L/min):
40
●クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.08[0.8]
●制御ポート:
Aポート
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MT-02A-55
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02106946
MT-02A-55
¥21,200
¥9,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF