間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > 塩ビ継手 > DV継手 > 異径チーズ

3 件中 1 - 3 件
ノーブランド

DV継手 径違い90°Y

注文コード:06601201,06601226,06601235 注文コード:06601201,06601226,06601235
 
●材質: 
塩化ビニール  
●形状: 
異径チーズ  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
寸法Z3(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06601201 DT 50×40 52 52 55 27 27 33 オープン
¥111 ¥105
特価
出荷目安:1日
06601226 DT 100×65 92 93 97 42 43 62 オープン
¥710 ¥675
特価
出荷目安:5日
06601235 DT 100×75 98 99 102 48 49 62 オープン
¥673 ¥639
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06601244
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(100g)

¥530

06601253
TS、DV用接着剤

ノーブランド

No.73

1缶(500g)

¥1,672

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

DV継手 90°エルボ

ノーブランド

商品点数:5

¥65〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。