間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス > エーゼット

2 件中 1 - 2 件
エーゼット

HOC 万能グリース ジャバラチューブ

注文コード:03334152
 
●特長: 
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています  

●用途: 
自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター  

●成分: 
鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤  
●容器仕様: 
ジャバラチューブ(ノズルはついていません)  
●使用温度範囲(℃): 
-25〜+120  
●内容量: 
1本(80g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03334152 C768 オープン 廃番
09443122 F768 オープン
¥230
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
03334152
C768
09443122
F768
エーゼット
HOC 万能グリース ジャバラチューブ
1本(80g) ¥230 後継品です。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

VベルトA形 (スタンダード)

バンドー化学

商品点数:188

¥369〜

2-WAY 80 グリースガン(レバータイプ)

エーゼット

商品点数:2

¥1,390

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。