間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 締付・穴あけ > ドライバー > ハイオス

1 件中 1 - 1 件
ハイオス

専用電源

注文コード:07038613
 
●特長: 
ハイオス電源ドライバー(DCドライバー)を駆動するには専用電源が必要です。専用電源は、直接ACコンセントから(1次側)電流を取り、低電圧(おおよそHI:約30V、LOW:約20V)に変換して、DCドライバーに供給します。安全で静かな回転音です。  

●付属品: 
アース付きインレットコード1.8m×1本  
●特記: 
ブラシレスドライバーをご使用の場合、電源出力は「HI」設定のみでご使用下さい。  
●質量(kg): 
約2.7  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
105×185×91  
●プラグ: 
A-1  
●二次側出力: 
HI/LOW 2段階切替 Max. 2.5A  
●電源容量(W): 
48  
●一次側入力電圧: 
AC100V±5%(50/60Hz)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07038613 CLT-50 ¥20,000
¥19,556
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。