工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
終了しました
1 件中 1 - 1 件
テラモト
(MonotaRO よりどり3点)ペタルボックス (12L 中缶なし) (キャンペーン終了いたしました)
●特長:
ペダルで蓋が開閉するので両手がふさがっていても簡単に操作できます。
●特記:
お1人様1点限り。
よりどり3点セットでの購入となります。期間:11月1日〜12月27日まで
●材質:
ステンレス
●寸法(mm):
250φ×H350
●質量(kg):
約2.5
●容量(L):
12
●規格:
P-2中缶なし
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DS-238-000-0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06397343
DS-238-000-0
¥12,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点)ペタルボックス (12L 中缶なし) (キャンペーン終了いたしました)
テラモト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF