間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
セフティ3

(MonotaRO よりどり3点)手動式芝刈機 おすかる(キャンペーン終了しました)

注文コード:06743204
 
●特長: 
お手軽!簡単!芝刈り機!  

●特記: 
よりどり3点セットでの購入となります。
期間:7月10日〜8月31日  

●質量(kg): 
5.3  
●刈込み幅(mm): 
200  
●刈込み方式: 
リール方式  
●刈込高さ調整: 
10mm、15mm、20mm、25mm 4段  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06743204

SO-200 返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧