間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
M&M

(MonotaRO よりどり3点)ウェーブカッター(3枚組)(キャンペーン終了いたしました)

注文コード:06775316
 
●特長: 
スリットなしの国産品  

●用途: 
コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・瓦・などの切断作業に最適です。  

●付属品: 
リング 15mm  
●特記: 
よりどり3点セットでの購入となります。
期間:10月3日〜10月29日  

●リム巾(mm): 
7  
●内径(Φmm): 
20  
●外径(Φmm): 
105  
●刃厚(mm): 
1.8  
●内容量: 
1セット(3枚)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06775316

ウェーブカッター(3枚組) オープン 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧